PHOENIX CONTACT - PHC0829366 CARRIER-EMP (1000X15) GY PORTACARTELLINI - 0829366

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 1000 mm
Höhe - 15 mm
Befestigung selbstklebend - nein
Packung
25 ST
EAN
4046356614887
Artikelnummer
PHC0829366
Herstellernummer
0829366
Hersteller
PHC
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
1000 mm
Höhe:
15 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Profil, zum Schrauben oder Nieten, 1000 mm lang, zur Aufnahme von UC- und US-Material, 15 mm Höhe


