Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829339 US-WMTB (44X15) GN SEGNACONDUTTORI - 0829339

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829339 US-WMTB (44X15) GN SEGNACONDUTTORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grün

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356613422

Artikelnummer

PHC0829339

Herstellernummer

0829339

Hersteller

PHC

Farbe:

grün

Targhetta per cavi, Scheda, verde, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 13 mm, Numero dei cartellini singoli: 12, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 44 mm