Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829337 US-WMTB (44X15) VT SEGNACONDUTTORI - 0829337

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829337 US-WMTB (44X15) VT SEGNACONDUTTORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356613408

Artikelnummer

PHC0829337

Herstellernummer

0829337

Hersteller

PHC

Targhetta per cavi, Scheda, viola, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 13 mm, Numero dei cartellini singoli: 12, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 44 mm