PHOENIX CONTACT - PHC0829311 US-WMT (30X4) VT SEGNACONDUTTORI - 0829311

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Länge - 4.3 mm
Typ - mittelwandig
Farbe - violett
Verzahnung - ohne
Packung
10 ST
EAN
4046356612784
Artikelnummer
PHC0829311
Herstellernummer
0829311
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Länge:
4.3 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
violett
Verzahnung:
ohne
Montageart:
aufschieben
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle UniSheet-Marker individuell nach Ihren Vorgaben.


