Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829299 US-WMT (18X4) GN SEGNACONDUTTORI - 0829299

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829299 US-WMT (18X4) GN SEGNACONDUTTORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356612708

Artikelnummer

PHC0829299

Herstellernummer

0829299

Hersteller

PHC

Targhetta per cavi, Scheda, verde, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 0,6 ... 22 mm, Numero dei cartellini singoli: 70, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 18 mm