PHOENIX CONTACT - PHC0829297 US-WMT (18X4) VT SEGNACONDUTTORI - 0829297

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Farbe - violett
Länge - 4.5 mm
Breite - 18 mm
Halogenfrei - nein
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356612685
Artikelnummer
PHC0829297
Herstellernummer
0829297
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
nein
Farbe:
violett
Länge:
4.5 mm
Breite:
18 mm
Halogenfrei:
nein
Höhe:
4 mm
Targhetta per cavi, Scheda, viola, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, diametro cavi: 0,6 ... 22 mm, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellinisingoli: 70, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 18 mm


