PHOENIX CONTACT - PHC0829290 US-WMT (15X4) VT SEGNACONDUTTORI - 0829290

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - violett
Länge - 4.45 mm
Breite - 15 mm
Halogenfrei - nein
Höhe - 4 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356612630
Artikelnummer
PHC0829290
Herstellernummer
0829290
Hersteller
PHC
Farbe:
violett
Länge:
4.45 mm
Breite:
15 mm
Halogenfrei:
nein
Höhe:
4 mm
Targhetta per cavi, Scheda, viola, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, diametro cavi: 0,6 ... 50 mm, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 84, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm


