PHOENIX CONTACT - PHC0829284 US-WMT (12X4) BU SEGNACONDUTTORI - 0829284

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Farbe - blau
Länge - 4.3 mm
Breite - 12 mm
Halogenfrei - nein
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356612593
Artikelnummer
PHC0829284
Herstellernummer
0829284
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
nein
Farbe:
blau
Länge:
4.3 mm
Breite:
12 mm
Halogenfrei:
nein
Höhe:
4 mm
Targhetta per cavi, Scheda, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, diametro cavi: 0,6 ... 10 mm, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 98, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm


