PHOENIX CONTACT - PHC0829207 UCT-TMF 10 YE MATERIALI UNICARD - 0829207

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
10 ST
EAN
4046356563086
Artikelnummer
PHC0829207
Herstellernummer
0829207
Hersteller
PHC
Segnamorsetti, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 10,2 mm,Numero dei cartellini singoli: 36, altezza del campo di testo: 4,7 mm, larghezza del campo di testo: 9,4 mm


