PHOENIX CONTACT - PHC0829133 ZBF 13:UNBEDRUCKT CARTELLINI SIGLATURA - 0829133

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 13 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - ja
Packung
10 ST
EAN
4046356546416
Artikelnummer
PHC0829133
Herstellernummer
0829133
Hersteller
PHC
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
13 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Striscia Zack piatto, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 13 mm, Numero dei cartellini singoli: 5, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 13 mm


