PHOENIX CONTACT - PHC0829127 ZB 9:UNBEDRUCKT CARTELLINI SIGLATURA - 0829127

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rastermaß - 9 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - ja
Packung
10 ST
EAN
4046356546423
Artikelnummer
PHC0829127
Herstellernummer
0829127
Hersteller
PHC
Rastermaß:
9 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Nastro Zack, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 9 mm, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 9 mm


