Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829093 UC-WMCO 4,9 (12X5) OG CUS SCHEDA UNICARD - 0829093

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829093 UC-WMCO 4,9 (12X5) OG CUS SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356538961

Artikelnummer

PHC0829093

Herstellernummer

0829093

Hersteller

PHC

Segnaconduttori, ordinabile: opaco, arancione, siglatura custom, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 3,6 ... 4,9 mm, Numero dei cartellini singoli: 24, altezza del campo di testo: 5 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm