Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829084 UC-WMCO 3,6 (21X4,5) GN CUS SCHEDA UNICA - 0829084

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829084 UC-WMCO 3,6 (21X4,5) GN CUS SCHEDA UNICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356538886

Artikelnummer

PHC0829084

Herstellernummer

0829084

Hersteller

PHC

Segnaconduttori, ordinabile: opaco, verde, siglatura custom, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 2,9 ... 3,6 mm, Numero dei cartellini singoli: 32, altezza del campo di testo: 4,5 mm, larghezza del campo di testo: 21 mm