PHOENIX CONTACT - PHC0828059 PATG 5/18 PORTACARTELLINI CONDUTTORI - 0828059

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 15 mm
Höhe - 18 mm
Befestigung selbstklebend - nein
Packung
200 ST
EAN
4046356467025
Artikelnummer
PHC0828059
Herstellernummer
0828059
Hersteller
PHC
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
15 mm
Höhe:
18 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Leiter mit einem Durchmesser von 0,6 ... 50 mm können damit gekennzeichnet werden.


