Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0827749 UC-WMCO 4,9 (21X5) BU SCHEDA UNICARD - 0827749

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0827749 UC-WMCO 4,9 (21X5) BU SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - blau

Packung

  • 5 ST

EAN

4046356445870

Artikelnummer

PHC0827749

Herstellernummer

0827749

Hersteller

PHC

Farbe:

blau

Segnaconduttori, Scheda, blu, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, diametro cavi: 3,6 ... 4,9 mm, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 24, altezza del campo di testo: 5 mm, larghezza del campo di testo: 21 mm