PHOENIX CONTACT - PHC0827738 UC-WMCO 4,9 (12X5) OG SCHEDA UNICARD - 0827738

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
5 ST
EAN
4046356445665
Artikelnummer
PHC0827738
Herstellernummer
0827738
Hersteller
PHC
Segnaconduttori, Scheda, arancione, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 3,6 ... 4,9 mm, Numero dei cartellini singoli: 24, altezza del campo di testo: 5 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm


