Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0827553 UC-WMCO 2,1 (21X3) OG SCHEDA UNICARD - 0827553

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0827553 UC-WMCO 2,1 (21X3) OG SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356444828

Artikelnummer

PHC0827553

Herstellernummer

0827553

Hersteller

PHC

Segnaconduttori, Scheda, arancione, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 1,6 ... 2,1 mm, Numero dei cartellini singoli: 40, altezza del campo di testo: 3 mm, larghezza del campo di testo: 21 mm