Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0827528 UC-WMCO 1,6 (21X3) RD SCHEDA UNICARD - 0827528

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0827528 UC-WMCO 1,6 (21X3) RD SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356440073

Artikelnummer

PHC0827528

Herstellernummer

0827528

Hersteller

PHC

Segnaconduttori, Scheda, rosso, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 1,3 ... 1,6 mm, Numero dei cartellini singoli: 40, altezza del campo di testo: 3 mm, larghezza del campo di testo: 21 mm