PHOENIX CONTACT - PHC0827513 UC-WMCO 1,6 (12X3) YE SCHEDA UNICARD - 0827513

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - gelb
Packung
10 ST
EAN
4046356439909
Artikelnummer
PHC0827513
Herstellernummer
0827513
Hersteller
PHC
Farbe:
gelb
Segnaconduttori, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, diametro cavi: 1,3 ... 1,6 mm, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 40, altezzadel campo di testo: 3 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm


