PHOENIX CONTACT - PHC0827462 ZB 16,LGS:L1-N,PE NASTRO ZACK - 0827462

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - sonstige
Rastermaß - 16.3 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - ja
Packung
10 ST
EAN
4046356431422
Artikelnummer
PHC0827462
Herstellernummer
0827462
Hersteller
PHC
Aufdruck:
sonstige
Rastermaß:
16.3 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Nastro Zack, Striscia, bianco, siglato, siglatura longitudinale: L1, L2, L3, N, PE, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 16,3 mm, Numero dei cartellini singoli: 5, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 16,25 mm


