PHOENIX CONTACT - PHC0827449 CARRIER-EMP 22 (27X27) PORTACARTELLINI - 0827449

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 29.5 mm
Höhe - 60 mm
Befestigung selbstklebend - nein
Packung
50 ST
EAN
4046356446563
Artikelnummer
PHC0827449
Herstellernummer
0827449
Hersteller
PHC
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
29.5 mm
Höhe:
60 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Für die Markierung der Schildchenträger CARRIER-EMP 22 ... stehen einrastbare UC-/US-EMP Schilder zur Verfügung. Einsetzbar für alle Taster und Schalter mit 22 mm Durchmesser.


