PHOENIX CONTACT - PHC0824278 BN-ZB 7,5/WH CUS CHIODINO DI SIGLATURA - 0824278

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rastermaß - 7.5 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356351485
Artikelnummer
PHC0824278
Herstellernummer
0824278
Hersteller
PHC
Rastermaß:
7.5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Nastro Zack per chiodini di siglatura, ordinabile: a righe, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: Innesto, per morsetti con spessore: 7,5 mm, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 6 mm


