PHOENIX CONTACT - PHC0824271 BN-ZB 5,2/WH CUS CHIODINO DI SIGLATURA - 0824271

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rastermaß - 5.2 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356351454
Artikelnummer
PHC0824271
Herstellernummer
0824271
Hersteller
PHC
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Nastro Zack per chiodini di siglatura, Striscia, ordinabile: a righe, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: Innesto, per morsetti con spessore: 5,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 4 mm


