PHOENIX CONTACT - PHC0821001 UC-WMT (10X4) RD SCHEDA UNICARD - 0821001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
10 ST
EAN
4046356287579
Artikelnummer
PHC0821001
Herstellernummer
0821001
Hersteller
PHC
Segnaconduttori, Scheda, rosso, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: inserire, diametro cavi: 0,6 ... 7 mm, Numero dei cartellini singoli: 48, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 10 mm


