PHOENIX CONTACT - PHC0820633 UC-WMTBA (60X11) BU SIGLAT. PER CONDUTTO - 0820633

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
10 ST
EAN
4046356290708
Artikelnummer
PHC0820633
Herstellernummer
0820633
Hersteller
PHC
Targhetta per cavi, Scheda, blu, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavi: 6 ... 136 mm, diametro cavo: > 6 mm, Numero dei cartellini singoli: 4, altezza del campo di testo: 11 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm


