PHOENIX CONTACT - PHC0820552 UC-WMTBA (24X5) BU SIGLATURA PER CONDUTT - 0820552

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - blau
Packung
10 ST
EAN
4046356290678
Artikelnummer
PHC0820552
Herstellernummer
0820552
Hersteller
PHC
Farbe:
blau
Targhetta per cavi, Scheda, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 4 mm, Numero dei cartellini singoli: 12, altezza delcampo di testo: 5 mm, larghezza del campo di testo: 24 mm


