PHOENIX CONTACT - PHC0819993 WMS-2 HF 6,4 (EX10)R BU TUBO TERMORETRAI - 0819993

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4055626056968
Artikelnummer
PHC0819993
Herstellernummer
0819993
Hersteller
PHC
Guaina termoretraibile, Rotolo, blu, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.SLEEVE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, non perforato, tipo di montaggio: infilamento, zona diametro cavo (lavorazione automatizzata): 3,2 ... 5 mm, diametro cavi: 3,2 ... 6,4 mm, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 30 m, altezza del campo di testo: 10 mm, larghezza del campo di testo: 30000 mm


