PHOENIX CONTACT - PHC0819657 UC-WMC 4,4 (30X5,5) SCHEDA UNICARD - 0819657

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
8 ST
EAN
4046356152563
Artikelnummer
PHC0819657
Herstellernummer
0819657
Hersteller
PHC
Segnaconduttori, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: agganciare, diametro cavi: 2,8 ... 4,4 mm, Numero dei cartellini singoli: 9, altezza del campo di testo: 5,5 mm, larghezza del campo di testo: 30 mm


