PHOENIX CONTACT - PHC0819408 UC-WMT (15X4) YE SIGLATURA PER CONDUTTOR - 0819408

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - gelb
Länge - 4 mm
Breite - 15 mm
Halogenfrei - ja
Höhe - 4 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356152372
Artikelnummer
PHC0819408
Herstellernummer
0819408
Hersteller
PHC
Farbe:
gelb
Länge:
4 mm
Breite:
15 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
4 mm
Segnaconduttori, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, diametro cavi: 0,6 ... 46 mm, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 32, altezza delcampo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm


