Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0819275 EMT (44X7)R CARTELLINO A STECCA - 0819275

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0819275 EMT (44X7)R CARTELLINO A STECCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356141185

Artikelnummer

PHC0819275

Herstellernummer

0819275

Hersteller

PHC

Cartellino a stecca, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: inserire, diametro cavi: 16 ... 35 mm, Numero dei cartellini singoli: 500, altezza del campo di testo: 7 mm, larghezza del campo di testo: 44 mm