PHOENIX CONTACT - PHC0817361 Cartellino - 0817361

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Länge - 4 mm
Breite - 23 mm
Halogenfrei - ja
Höhe - 4 mm
Packung
1 ST
EAN
4046356123440
Artikelnummer
PHC0817361
Herstellernummer
0817361
Hersteller
PHC
Farbe:
weiß
Länge:
4 mm
Breite:
23 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
4 mm
Cartellino a stecca, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: inserire, diametro cavi: 1,5 ... 35 mm, Numero dei cartellini singoli: 5000, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 23 mm


