Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0816883 Etichetta - 0816883

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0816883 Etichetta

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Halogenfrei - ja

  • Länge - 17.5 mm

  • Breite - 26.5 mm

  • Höhe - 0.075 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356107815

Artikelnummer

PHC0816883

Herstellernummer

0816883

Hersteller

PHC

Halogenfrei:

ja

Länge:

17.5 mm

Breite:

26.5 mm

Höhe:

0.075 mm

Etichetta, Rotolo, argento, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 2500, altezza del campo di testo: 17,5 mm, larghezza del campo di testo: 26,5 mm