PHOENIX CONTACT - PHC0815292 GPE 60X30 WH/R SCHEDA DI SIGLATURA - 0815292

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 0.85 mm
Metallicfarbe - nein
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,06 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356081283
Artikelnummer
PHC0815292
Herstellernummer
0815292
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
0.85 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
60 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
30 mm
Die Schilderplatte besteht aus vorgefertigten, selbstklebenden Einzelschildern.


