PHOENIX CONTACT - PHC0815198 GPE 27X 8 WH/R SCHEDA DI SIGLATURA - 0815198

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Länge - 0.85 mm
Metallicfarbe - nein
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356014311
Artikelnummer
PHC0815198
Herstellernummer
0815198
Hersteller
PHC
Farbe:
weiß
Länge:
0.85 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
27 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
8 mm
Materiale da incidere, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 66, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm


