Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0815020 ZBF 17:UNBEDRUCKT NASTRO ZACK - 0815020

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0815020 ZBF 17:UNBEDRUCKT NASTRO ZACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356014229

Artikelnummer

PHC0815020

Herstellernummer

0815020

Hersteller

PHC

Striscia Zack piatto, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 17 mm, Numero dei cartellini singoli: 5, altezza del campo di testo: 5,2 mm, larghezza del campo di testo: 17 mm