Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0812146 ZB 12,LGS:L1-N,PE NASTRO ZACK

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0812146 ZB 12,LGS:L1-N,PE NASTRO ZACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - sonstige

  • Codierungsrichtung - vertikal

  • Rastermaß - 12.2 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918939649

Artikelnummer

PHC0812146

Herstellernummer

0812146

Hersteller

PHC

Aufdruck:

sonstige

Codierungsrichtung:

vertikal

Rastermaß:

12.2 mm

Farbe:

sonstige

Das Zackband-System ZB bietet Kennzeichnung für Reihenklemmen und Elektronikmodule mit hohen Schildchennuten.