PHOENIX CONTACT - PHC0811875 ZB 22,LGS:L1-N,PE NASTRO ZACK - 0811875

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
10 ST
EAN
4017918924799
Artikelnummer
PHC0811875
Herstellernummer
0811875
Hersteller
PHC
Nastro Zack, Striscia, bianco, siglato, siglatura longitudinale: L1, L2, L3, N, PE, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 22 mm, Numero dei cartellini singoli: 50, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 21,8 mm


