Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0811862 ZB 22:UNBEDRUCKT NASTRO ZACK - 0811862

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0811862 ZB 22:UNBEDRUCKT NASTRO ZACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918924782

Artikelnummer

PHC0811862

Herstellernummer

0811862

Hersteller

PHC

Nastro Zack, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 22 mm, Numero dei cartellini singoli: 4, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 21,8 mm