PHOENIX CONTACT - PHC0810818 ZBF 4,LGS:GERADE ZAHLEN NASTRO ZACK - 0810818

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - Ziffern
Rastermaß - 4 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - nein
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918862169
Artikelnummer
PHC0810818
Herstellernummer
0810818
Hersteller
PHC
Aufdruck:
Ziffern
Rastermaß:
4 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
nein
Zackband flach, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden geraden Zahlen: 2 ... 20, weiß


