Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0809942 ZBF 7,5:UNBEDRUCKT SIGLATURA STRISCIA - 0809942

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0809942 ZBF 7,5:UNBEDRUCKT SIGLATURA STRISCIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rastermaß - 7.5 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918602758

Artikelnummer

PHC0809942

Herstellernummer

0809942

Hersteller

PHC

Rastermaß:

7.5 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

ja

Striscia Zack piatto, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 7,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 7,4 mm, larghezza del campo di testo: 5,15 mm