PHOENIX CONTACT - PHC0809832 ZB 5,08,LGS:L1-N,PE SIGLATURA STRISCIA - 0809832

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - sonstige
Rastermaß - 5.08 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - ja
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918591816
Artikelnummer
PHC0809832
Herstellernummer
0809832
Hersteller
PHC
Aufdruck:
sonstige
Rastermaß:
5.08 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Nastro Zack, Striscia, bianco, siglato, siglatura longitudinale: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 5,08 mm, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 4,98 mm


