PHOENIX CONTACT - PHC0809793 ZB 5,08:UNBEDRUCKT SIGLATURA STRISCIA - 0809793

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rastermaß - 5.08 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - ja
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918591786
Artikelnummer
PHC0809793
Herstellernummer
0809793
Hersteller
PHC
Rastermaß:
5.08 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Nastro Zack, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 5,08 mm, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 4,98 mm


