Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0809528 ZBF 5,LGS:L1-N,PE SIGLATURA STRISCIA - 0809528

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0809528 ZBF 5,LGS:L1-N,PE SIGLATURA STRISCIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - sonstige

  • Codierungsrichtung - vertikal

  • Rastermaß - 5 mm

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4017918607418

Artikelnummer

PHC0809528

Herstellernummer

0809528

Hersteller

PHC

Aufdruck:

sonstige

Codierungsrichtung:

vertikal

Rastermaß:

5 mm

Halogenfrei:

nein

Etichettatura per morsetti componibili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC0809528 - ZBF 5 LGS L1-N PE Siglatura Striscia