PHOENIX CONTACT - PHC0808781 ZBF 8:UNBEDRUCKT SIGLATURA STRISCIA - 0808781

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rastermaß - 8 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - ja
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918180348
Artikelnummer
PHC0808781
Herstellernummer
0808781
Hersteller
PHC
Rastermaß:
8 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Striscia Zack piatto, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 8 mm, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 8,15 mm, larghezza del campo di testo: 5,15 mm


