Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0808736 ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT SIGLATURA STRISC - 0808736

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0808736 ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT SIGLATURA STRISC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rastermaß - 6.2 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918180270

Artikelnummer

PHC0808736

Herstellernummer

0808736

Hersteller

PHC

Rastermaß:

6.2 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

ja

Striscia Zack piatto, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 1000, altezza del campo di testo: 6,15 mm, larghezza del campo ditesto: 5,15 mm