Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0808668 ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT SIGLATURA STRISC - 0808668

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0808668 ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT SIGLATURA STRISC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - ohne

  • Rastermaß - 5 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4017918180249

Artikelnummer

PHC0808668

Herstellernummer

0808668

Hersteller

PHC

Aufdruck:

ohne

Rastermaß:

5 mm

Farbe:

sonstige

Unbeschriftete Beschriftungsstreifen können individuell über Plotter oder von Hand beschriftet werden.