PHOENIX CONTACT - PHC0808613 ZBF 4/WH-100:UNBEDRUCKT SIGLATURA STRISC - 0808613

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rastermaß - 4 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - ja
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918180218
Artikelnummer
PHC0808613
Herstellernummer
0808613
Hersteller
PHC
Rastermaß:
4 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Striscia Zack piatto, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 4 mm, Numero dei cartellini singoli: 1000, altezza del campo di testo: 5,2 mm, larghezza del campo di testo: 4,2 mm


