Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0808011 PATG 4/23 PORTACARTELLINI PER CONDUTTORI - 0808011

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 7.5 mm

  • Höhe - 23 mm

  • Befestigung selbstklebend - nein

Packung

  • 200 ST

EAN

4017918168889

Artikelnummer

PHC0808011

Herstellernummer

0808011

Hersteller

PHC

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

7.5 mm

Höhe:

23 mm

Befestigung selbstklebend:

nein

Leiter mit einem Durchmesser von 0,6 ... 50 mm können damit gekennzeichnet werden.