PHOENIX CONTACT - PHC0807096 BMKL 16X 6 YE CARTELLINA ADESIVA - 0807096

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - gelb
Länge - 0.09 mm
Metallicfarbe - nein
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918157371
Artikelnummer
PHC0807096
Herstellernummer
0807096
Hersteller
PHC
Farbe:
gelb
Länge:
0.09 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
6 mm
Halogenfrei:
nein
Höhe:
16 mm
Foglio con etichette DIN-A4, Foglio, giallo, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Sistemi di stampa da ufficio, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 405, altezza del campo di testo: 6 mm, larghezza del campo di testo: 16 mm


