Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0806916 GPE 17,5X12 WH CARTELLINI AUTOADESIVI - 0806916

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0806916 GPE 17,5X12 WH CARTELLINI AUTOADESIVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918145071

Artikelnummer

PHC0806916

Herstellernummer

0806916

Hersteller

PHC

Materiale da incidere, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 75, altezza del campo di testo: 12 mm, larghezza del campo di testo: 17,5 mm